Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube F 3,5 x 13 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube F 3,5 x 13 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver
Blechschraube F 3,5 x 13 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406188
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079810159035013
EAN/GTIN:
     4043952536711
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH F 3,5x13-H Stahl galv.verz. Zapfen 100St. DIN 7981 Stahl Form F galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Zapfen mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: F 3,5 x 13 -H VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.015
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079810159035013
Werksnummer:
8000215273
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
F 3,5 x 13 -H
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt m.Zapfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0216*
€ 0,0334*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,0237*
€ 0,0347*
8 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,0243*
€ 0,0354*
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0369*
7 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,0255*
€ 0,0369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.