Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

079694200160050 Senkschraube DIN 7969 U / CE m.Schlitz/Mutter M 16 x 50 4.6 feu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
079694200160050 Senkschraube DIN 7969 U / CE m.Schlitz/Mutter M 16 x 50 4.6 feu
079694200160050 Senkschraube DIN 7969 U / CE m.Schlitz/Mutter M 16 x 50 4.6 feu
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405787
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079694200160050
EAN/GTIN:
     4043952522974
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube DIN 7969 U/CE Schlitz/Mutter M16x 50 4.6 feuerverz. 50St. DIN 7969 Mu 4.6 SB feuerverzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07969.420· Normart: DIN 7969· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079694200160050
Werksnummer:
8000214552
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 50
Norm:
DIN 7969 U / CE m.Schlitz/Mutter
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.6 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
50
Frei Haus
ab € 4,0217*
€ 4,9193*
6 Tage
400
50
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,01*
Lager 1955
550
50
€ 5,99*
ab € 4,3952*
€ 5,099*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,5102*
€ 5,1802*
7 Tage
385
50
€ 5,59*
ab € 4,5402*
€ 5,1802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,099*
€ 6,06781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9571*
€ 5,89895
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,6952*
€ 5,58729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,5752*
€ 5,44449
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,3952*
€ 5,23029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 254,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.