Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 4,8 x 90 -C-T25 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Senkblechschraube 4,8 x 90 -C-T25 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani
Senkblechschraube 4,8 x 90 -C-T25 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405515
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079820160048090
EAN/GTIN:
     4043952721087
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senkblechschraube DIN 7982 ISR/Spitze 4,8x90 -C-T25 Stahl galv.verz. 250St. ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 90 -C-T25 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079820160048090
Werksnummer:
8000215951
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,8 x 90 -C-T25
Norm:
DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
250
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0534*
4 Tage
6000
250
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0383*
€ 0,0566*
1 Tag
5775
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0426*
€ 0,0594*
Lager 1955
8250
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0418*
€ 0,0602*
6 Tage
8250
250
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0445*
€ 0,0621*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0418* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 15,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.