Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 12 x 35 DIN 7968 CE m.Mutter 5.6 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 12 x 35 DIN 7968 CE m.Mutter 5.6 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 12 x 35 DIN 7968 CE m.Mutter 5.6 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405401
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079685200120035
EAN/GTIN:
     4043952521373
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
Sechskantpassschraube DIN 7968 CE Mutter M12x 35 5.6 feuerverz. 100 Stück DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 07968.520· Normart: DIN 7968
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079685200120035
Werksnummer:
8000214430
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,066100
Gewicht brutto Kg:
0,066100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 35
Norm:
DIN 7968 CE m.Mutter
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
5.6 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
Frei Haus
ab € 6,6193*
€ 7,718*
6 Tage
900
100
Frei Haus
ab € 7,1875*
€ 7,8675*
Lager 1955
1200
100
Frei Haus
ab € 7,2858*
€ 8,0181*
6 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,492*
€ 8,152*
7 Tage
840
100
Frei Haus
ab € 7,472*
€ 8,152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,0181*
€ 9,54154
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,732*
€ 9,20108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,4958*
€ 8,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,4158*
€ 8,8248
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,2858*
€ 8,6701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 801,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.