Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 42 ISO 7090 m.Fase Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 42 ISO 7090 m.Fase Messing
Unterlegscheibe 42 ISO 7090 m.Fase Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405319
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070907000420000
EAN/GTIN:
     4051426754783
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 42 Messing 1 Stück ISO 7090 Messing Flache Scheiben · mit Fase normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 42 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 42mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.700· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070907000420000
Werksnummer:
8000211678
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,199500
Gewicht brutto Kg:
0,199500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
1
€ 4,30*
ab € 9,0076*
€ 13,4125*
Lager 1955
61
1
€ 5,99*
ab € 9,8224*
€ 13,7397*
1 Tag
43
1
€ 5,59*
ab € 10,0399*
€ 13,9299*
6 Tage
61
1
€ 7,99*
ab € 10,48*
€ 14,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,7397*
€ 16,35024
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,3411*
€ 15,87591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,5824*
€ 14,97306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,2324*
€ 14,55656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,7524*
€ 13,98536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8224*
€ 11,68866
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.