Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 10 ISO 7434 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 10 ISO 7434 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Gewindestift M 6 x 10 ISO 7434 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405305
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     074347000060010
EAN/GTIN:
     4051426194145
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestift ISO 7434 Kegelkuppe/Schlitz M6x 10 Messing 100 Stück ISO 7434 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07434.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
074347000060010
Werksnummer:
8000213282
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 10
Norm:
ISO 7434 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,0842*
€ 0,1233*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,0916*
€ 0,128*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,0936*
€ 0,1294*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,099*
€ 0,1357*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1046*
€ 0,1426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.