| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019404993 Herst.-Nr.: 079810149042013 EAN/GTIN: 4043952536100 |
| |
|
| | |
| Blechschraube DIN 7981 LIKO PH C4,2x13-H Stahl galv.verz. Spitze 100St. DIN 7981 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C4,2 x 13 -H VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.014 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079810149042013 | Werksnummer: | 8000215179 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | C4,2 x 13 -H | Norm: | DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH | Produktart: | Blechschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt m.Spitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, din 7981 c 4,2 x 13, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0159* | € 0,0258* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0192* | € 0,0299* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0207* | € 0,0308* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0213* | € 0,0314* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0223* | € 0,0328* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|