Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 36 x 1,5 ISO 8673 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 36 x 1,5 ISO 8673 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 36 x 1,5 ISO 8673 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404968
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086738100360150
EAN/GTIN:
     4051426665829
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M36x 1,5 8 galv.verz. 1 Stück ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.810· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086738100360150
Werksnummer:
8000218062
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 1,5
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
167
1
€ 4,30*
ab € 4,1708*
€ 6,3784*
Lager 1955
167
1
€ 5,99*
ab € 4,5595*
€ 6,615*
3 Tage
117
1
€ 5,59*
ab € 4,7294*
€ 6,7294*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,94*
€ 7,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,176*
€ 7,356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,615*
€ 7,87185
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,5822*
€ 7,83282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1795*
€ 7,35361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9895*
€ 7,12751
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7995*
€ 6,90141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5195*
€ 6,56821
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5595*
€ 5,42581
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.