Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 2,2 x 13 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 2,2 x 13 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärte
Blechschraube 2,2 x 13 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärte
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404963
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070500140022013
EAN/GTIN:
     4051426657084
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 2,2x13 -C-H Stahl geh.galv.verz. 2000St. ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,2 x 13 -C-H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070500140022013
Werksnummer:
8000210838
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,2 x 13 -C-H
Norm:
ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,00703*
€ 0,0112*
5 Tage
8000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0194*
€ 0,0283*
Lager 1955
12000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0211*
€ 0,0293*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,0228*
€ 0,0311*
12 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,025*
€ 0,034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 58,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.