Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 x 1,5 ISO 8673 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 x 1,5 ISO 8673 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 24 x 1,5 ISO 8673 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404856
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086738100240150
EAN/GTIN:
     4043952570814
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M24x 1,5 8 galv.verz. 50 Stück ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.810· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086738100240150
Werksnummer:
8000218055
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,101900
Gewicht brutto Kg:
0,101900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 1,5
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,7755*
€ 1,0527*
Lager 1955
550
50
€ 5,99*
ab € 0,8467*
€ 1,0951*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7867*
€ 1,1219*
1 Tag
385
50
€ 5,59*
ab € 0,8706*
€ 1,1306*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8861*
€ 1,1461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0951*
€ 1,30317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0609*
€ 1,26247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0109*
€ 1,20297
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0067*
€ 1,19797
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8467*
€ 1,00757
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.