| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019404738 Herst.-Nr.: 070421100270000 EAN/GTIN: 4051426666062 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M27 10 galv.verz. 10 Stück ISO 7042 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 27 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.110· Normart: ISO 7042 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 070421100270000 | Werksnummer: | 8000208806 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 27 | Norm: | ISO 7042 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, din 980 m 27 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 5,90* | ab € 1,0388* | € 1,5288* | | | | | 3 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,997* | € 1,5981* | | | | Lager 1955 | | | | 40 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,1851* | € 1,7868* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,1976* | € 1,8076* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,3516* | € 2,0216* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 71,472* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|