Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 1,2 ISO 7090 m.Fase Messing gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 1,2 ISO 7090 m.Fase Messing gedreht
Unterlegscheibe 1,2 ISO 7090 m.Fase Messing gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404541
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070907070012000
EAN/GTIN:
     4051426600356
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 1,2 Messing gedreht 100 Stück ISO 7090 Messing gedreht Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 1,2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.707· Normart: ISO 7090· Oberfläche: gedreht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070907070012000
Werksnummer:
8000211686
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,2
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Messing gedreht
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4800
100
€ 4,30*
ab € 0,0909*
€ 0,1332*
Lager 1955
6800
100
€ 5,99*
ab € 0,1095*
€ 0,1506*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1167*
€ 0,1607*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1249*
€ 0,1699*
3 Tage
6800
500
Frei Haus
ab € 0,1428*
€ 0,2032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.