Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 20 x 60 DIN 7968 CE m.Mutter 5.6 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 20 x 60 DIN 7968 CE m.Mutter 5.6 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 20 x 60 DIN 7968 CE m.Mutter 5.6 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404352
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079685200200060
EAN/GTIN:
     4043952521694
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
Sechskantpassschraube DIN 7968 CE Mutter M20x 60 5.6 feuerverz. 25 Stück DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 07968.520· Normart: DIN 7968
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079685200200060
Werksnummer:
8000214458
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,288000
Gewicht brutto Kg:
0,288000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 60
Norm:
DIN 7968 CE m.Mutter
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
5.6 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
25
Frei Haus
ab € 6,707*
€ 8,2887*
6 Tage
300
25
Frei Haus
ab € 7,2675*
€ 8,4475*
Lager 1955
425
25
€ 5,99*
ab € 7,2981*
€ 8,6109*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 7,5558*
€ 8,7558*
7 Tage
298
25
€ 5,59*
ab € 7,5558*
€ 8,7558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,6109*
€ 10,24697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,3145*
€ 9,89426
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,9881*
€ 9,50584
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,7481*
€ 9,22024
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,2981*
€ 8,68474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 215,2725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.