Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 36 ISO 7090 m.Fase Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 36 ISO 7090 m.Fase Messing
Unterlegscheibe 36 ISO 7090 m.Fase Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404218
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070907000360000
EAN/GTIN:
     4051426754721
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 36 Messing 1 Stück ISO 7090 Messing Flache Scheiben · mit Fase normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 36 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.700· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070907000360000
Werksnummer:
8000211676
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,082800
Gewicht brutto Kg:
0,082800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,5623*
€ 5,1323*
5 Tage
230
10
€ 4,30*
ab € 4,3536*
€ 5,9519*
Lager 1955
320
10
€ 5,99*
ab € 4,674*
€ 6,074*
8 Tage
224
10
€ 5,59*
ab € 4,9237*
€ 6,3537*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,074*
€ 7,22806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,904*
€ 7,02576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,574*
€ 6,63306
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,674*
€ 5,56206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.