Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 22 ISO 7089 o.Fase A 2 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 22 ISO 7089 o.Fase A 2 200 HV
Unterlegscheibe 22 ISO 7089 o.Fase A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404210
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070899240220000
EAN/GTIN:
     4051426183583
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 22 A 2 200 HV 200 Stück ISO 7089 A 2 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 22 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 22mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.924· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070899240220000
Werksnummer:
8000211429
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017200
Gewicht brutto Kg:
0,017200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
22
Norm:
ISO 7089 o.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 2 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
200
€ 4,30*
ab € 0,1331*
€ 0,1953*
2 Tage
280
200
€ 5,59*
ab € 0,1493*
€ 0,2053*
1
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,207*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1806*
€ 0,2406*
Lager 1955
400
200
€ 5,99*
ab € 0,237*
€ 0,3193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3193*
€ 0,37997
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 63,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.