| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019403981 Herst.-Nr.: 079820140022013 EAN/GTIN: 4043952539163 |
| |
|
| | |
| Senkblechschraube DIN 7982 PH/Spitze C 2,2x13-H Stahl galv.verz. 2000St. DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,2 x 13 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.014 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079820140022013 | Werksnummer: | 8000215754 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | C 2,2 x 13 -H | Norm: | DIN 7982 m.Kreuzschlitz-PH/Spitze | Produktart: | Senkblechschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 c phillips, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00682* | € 0,00971* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 7,76* | € 10,64* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 10,12* | € 14,62* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,36* | € 17,10* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,64* | € 18,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00682* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|