Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelmutter M 10 DIN 6305 m.festem Knebel 5 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelmutter M 10 DIN 6305 m.festem Knebel 5 brüniert
Knebelmutter M 10 DIN 6305 m.festem Knebel 5 brüniert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403709
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     063055300100000
EAN/GTIN:
     4043952470411
Suchbegriffe:
DIN 6305
DIN 6305 Knebelmutter
DIN 6305 Mutter
Knebelmutter DIN 6305
Knebelmutter DIN 6305 festem Knebel M10 5 brüniert 1 Stück DIN 6305 5 brüniert Knebelmuttern mit festem Knebel - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06305.530· Normart: DIN 6305
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
063055300100000
Werksnummer:
8000206317
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,125000
Gewicht brutto Kg:
0,125000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
DIN 6305 m.festem Knebel
Produktart:
Knebelmutter
Ausfuehrung:
5 brüniert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 10,1288*
€ 14,8212*
5 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 11,02*
€ 15,12*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 11,0378*
€ 15,4079*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,2461*
€ 15,719*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,85*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,4079*
€ 18,3354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,0129*
€ 17,86535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,1778*
€ 16,87158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,6678*
€ 16,26468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,2278*
€ 15,74108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,0378*
€ 13,13498
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.