Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube AM 18 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlußschraube AM 18 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl
Verschlußschraube AM 18 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403605
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076040010180150
EAN/GTIN:
     4043952518601
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 18x 1,5 Stahl 25 Stück DIN 7604 Stahl Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 18 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: Form A· Gruppencode: 07604.001· Normart: DIN 7604· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076040010180150
Werksnummer:
8000214181
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,027200
Gewicht brutto Kg:
0,027200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 18 x 1,5
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,4199*
€ 1,9099*
5 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 27,585*
€ 38,5875*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 30,1975*
€ 39,4775*
Lager 1955
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,3225*
€ 40,005*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 30,7275*
€ 40,3775*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,005*
€ 47,60595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,805*
€ 47,36795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,6025*
€ 47,12698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,9125*
€ 42,73588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,7425*
€ 41,34358
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,0025*
€ 39,27298
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,0725*
€ 38,16628
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 30,3225*
€ 36,08378
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2129* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.