Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube AM 12 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube AM 12 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl galvanisch verzinkt
Verschlußschraube AM 12 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403498
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076040110120150
EAN/GTIN:
     4043952754474
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
din 7604 a m12
Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 12x 1,5 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 7604 Stahl Form A galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 12 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form A· Gruppencode: 07604.011· Normart: DIN 7604· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076040110120150
Werksnummer:
8000214194
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 12 x 1,5
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,6922*
€ 0,9648*
6 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,7475*
€ 0,9875*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 0,7665*
€ 1,004*
7 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 0,778*
€ 1,018*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,792*
€ 1,042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9802*
€ 1,16644
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9265*
€ 1,10254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8965*
€ 1,06684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8665*
€ 1,03114
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7665*
€ 0,91214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.