Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 4,2 x 22 -C-T20 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 4,2 x 22 -C-T20 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve
Blechschraube 4,2 x 22 -C-T20 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403447
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079813080042022
EAN/GTIN:
     4043952537114
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube DIN 7981 LIKO ISR 4,2x22 -C-T20 Stahl galv.verz. Spitze 500St. ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 22 -C-T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.308
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079813080042022
Werksnummer:
8000215466
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,2 x 22 -C-T20
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt m.Spitze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7500
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,018*
4 Tage
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,015*
€ 0,0224*
Lager 1955
7500
500
€ 5,99*
ab € 0,0182*
€ 0,0258*
8 Tage
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,0188*
€ 0,0264*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0196*
€ 0,0273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.