| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019403254 Herst.-Nr.: 079820140022006 EAN/GTIN: 4043952539149 |
| |
|
| | |
| Senkblechschraube DIN 7982 PH/Spitze C 2,2x6,5-H Stahl galv.verz. 2000St. DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,2 x 6,5-H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.014 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079820140022006 | Werksnummer: | 8000215752 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | C 2,2 x 6,5-H | Norm: | DIN 7982 m.Kreuzschlitz-PH/Spitze | Produktart: | Senkblechschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, senkblechschrauben 2,2x6,5, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0052* | € 0,00741* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,30* | € 8,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 7,72* | € 11,20* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 12,24* | € 16,56* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 12,36* | € 17,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00618* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|