| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019403238 Herst.-Nr.: 079813080055045 EAN/GTIN: 4043952537374 |
| |
|
| | |
| Blechschraube DIN 7981 LIKO ISR 5,5x45 -C-T25 Stahl galv.verz. Spitze 250St. ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 5,5 x 45 -C-T25 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.308 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079813080055045 | Werksnummer: | 8000215496 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 5,5 x 45 -C-T25 | Norm: | DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund | Produktart: | Blechschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt m.Spitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Blechschraube DIN EN ISO 7049, Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, ähnl. DIN 7981, iso 14585 st 5,5, ähnl. din 7981, blechschrauben iso 14585 stahl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0462* | € 0,0665* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 8,495* | € 12,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 9,535* | € 13,115* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 9,585* | € 13,345* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 10,40* | € 14,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|