Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 x 1,5 ISO 8673 links 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 x 1,5 ISO 8673 links 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 20 x 1,5 ISO 8673 links 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403161
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086733040200150
EAN/GTIN:
     4043952570517
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 8673 LG
ISO 8673 LG
Sechskantmutter ISO 8673 links M20x 1,5 6 Automatenstahl 50 Stück ISO 8673 6 AU Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.304· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086733040200150
Werksnummer:
8000218029
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,066430
Gewicht brutto Kg:
0,066430
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 1,5
Norm:
ISO 8673 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,2698*
€ 1,7072*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 1,3967*
€ 1,7704*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,2881*
€ 1,7979*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,4131*
€ 1,8131*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,6113*
€ 2,0513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7704*
€ 2,10678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6835*
€ 2,00337
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6767*
€ 1,99527
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3967*
€ 1,66207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.