| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019402981 Herst.-Nr.: 069278100160000 EAN/GTIN: 4051426169723 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 6927 Klemmteil/Flansch M16 8 galv.verz. 100Stück DIN 6927 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06927.810· Normart: DIN 6927 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 069278100160000 | Werksnummer: | 8000208747 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,058000 | Gewicht brutto Kg: | 0,058000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 16 | Norm: | DIN 6927 m.Klemmteil/Flansch | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,641* | € 0,821* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 49,54* | € 67,03* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 54,57* | € 69,65* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 56,80* | € 72,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 68,97* | € 90,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5457* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|