Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube CM 52 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube CM 52 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl
Verschlußschraube CM 52 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402769
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076040030520150
EAN/GTIN:
     4043952518717
Suchbegriffe:
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
din 7604 c
Verschlußschraube DIN 7604 Bund CM 52x 1,5 Stahl 1 Stück DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 52 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 52mm· Form: Form C· Gruppencode: 07604.003· Normart: DIN 7604· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, C = langer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076040030520150
Werksnummer:
8000214192
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,205000
Gewicht brutto Kg:
0,205000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
CM 52 x 1,5
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
5
€ 4,30*
ab € 10,2337*
€ 14,0602*
Lager 1955
165
5
€ 5,99*
ab € 10,9618*
€ 14,2918*
5 Tage
120
1
€ 4,90*
ab € 11,0625*
€ 15,3425*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,9332*
€ 15,628*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,9449*
€ 17,9949*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,2918*
€ 17,00724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,7818*
€ 16,40034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,3218*
€ 15,85294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,9618*
€ 13,04454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,459* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.