Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 DIN 6927 m.Klemmteil/Flansch 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 DIN 6927 m.Klemmteil/Flansch 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 12 DIN 6927 m.Klemmteil/Flansch 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402577
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069278100120000
EAN/GTIN:
     4051426169716
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
Sechskantmutter DIN 6927 Klemmteil/Flansch M12 8 galv.verz. 100Stück DIN 6927 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06927.810· Normart: DIN 6927
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069278100120000
Werksnummer:
8000208746
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 6927 m.Klemmteil/Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2797*
€ 0,3797*
5 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,64*
€ 30,80*
Lager 1955
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 23,54*
€ 31,99*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 25,41*
€ 33,66*
4 Tage
24
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,05*
€ 43,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,13*
€ 29,9047
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,93*
€ 28,4767
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.