Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube CM 45 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube CM 45 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl
Verschlußschraube CM 45 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402394
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076040030450150
EAN/GTIN:
     4043952518700
Suchbegriffe:
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
din 7604 c
Verschlußschraube DIN 7604 Bund CM 45x 1,5 Stahl 1 Stück DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 45 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 45mm· Form: Form C· Gruppencode: 07604.003· Normart: DIN 7604· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, C = langer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076040030450150
Werksnummer:
8000214191
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,163000
Gewicht brutto Kg:
0,163000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
CM 45 x 1,5
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 6,3749*
€ 8,7364*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,8425*
€ 8,8225*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 6,8975*
€ 9,0975*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,8308*
€ 9,6776*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,1143*
€ 11,3743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,8225*
€ 10,49878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4125*
€ 10,01088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8425*
€ 8,14258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.