Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 7042 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 7042 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 12 ISO 7042 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402335
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070421100120000
EAN/GTIN:
     4051426170514
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M12 10 galv.verz. 100 Stück ISO 7042 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.110· Normart: ISO 7042
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070421100120000
Werksnummer:
8000208800
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014500
Gewicht brutto Kg:
0,014500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 7042 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,3951*
€ 0,5392*
Lager 1955
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,4313*
€ 0,5556*
8 Tage
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,4435*
€ 0,5735*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4632*
€ 0,6032*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,498*
€ 0,638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5556*
€ 0,66116
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5535*
€ 0,65867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5013*
€ 0,59655
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4913*
€ 0,58465
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4313*
€ 0,51325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.