Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 6,3 x 13 -C-T30 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube 6,3 x 13 -C-T30 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani
Senkblechschraube 6,3 x 13 -C-T30 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402253
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079820160063013
EAN/GTIN:
     4043952721247
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senkblechschraube DIN 7982 ISR/Spitze 6,3x13 -C-T30 Stahl galv.verz. 250St. ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 13 -C-T30 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079820160063013
Werksnummer:
8000215967
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 13 -C-T30
Norm:
DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15250
250
€ 4,30*
ab € 0,0159*
€ 0,024*
5 Tage
11000
250
€ 4,90*
ab € 0,02*
€ 0,0285*
Lager 1955
15500
250
€ 5,99*
ab € 0,0198*
€ 0,0285*
7 Tage
10850
250
€ 5,59*
ab € 0,0204*
€ 0,0291*
6 Tage
unbekannt
250
€ 7,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 7,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.