Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 10 ISO 7093-1 A 4 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 10 ISO 7093-1 A 4 200 HV
Unterlegscheibe 10 ISO 7093-1 A 4 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402236
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070939440100000
EAN/GTIN:
     4043952716700
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093-1 10 A 4 200 HV 100 Stück ISO 7093-1 A 4 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.944· Normart: ISO 7093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070939440100000
Werksnummer:
8000211966
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011200
Gewicht brutto Kg:
0,011200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Norm:
ISO 7093-1
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3400
100
€ 4,90*
ab € 0,103*
€ 0,14*
4 Tage
3400
100
€ 4,30*
ab € 0,0972*
€ 0,1415*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,126*
€ 0,173*
Lager 1955
4800
100
€ 5,99*
ab € 0,1749*
€ 0,2366*
8 Tage
3360
100
€ 5,59*
ab € 0,1797*
€ 0,2397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2258*
€ 0,2687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.