Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube F 2,9 x 16 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube F 2,9 x 16 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver
Blechschraube F 2,9 x 16 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402216
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079810150029016
EAN/GTIN:
     4043952536513
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH F 2,9x16-H Stahl galv.verz. Zapfen 2000St. DIN 7981 Stahl Form F galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Zapfen mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: F 2,9 x 16 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.015
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079810150029016
Werksnummer:
8000215225
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
F 2,9 x 16 -H
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt m.Zapfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00692*
€ 0,00987*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00702*
€ 0,01054*
8 Tage
44800
2000
€ 5,59*
ab € 0,00886*
€ 0,01181*
6 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00927*
€ 0,01234*
Lager 1955
64000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00954*
€ 0,01285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01285*
€ 0,01529
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01262*
€ 0,01502
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01176*
€ 0,01399
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01143*
€ 0,0136
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01087*
€ 0,01294
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00954*
€ 0,01135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 25,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.