Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 35 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 35 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Gewindestift M 8 x 35 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401627
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047667000080035
EAN/GTIN:
     4051426601674
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M8x 35 Messing 100 Stück ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047667000080035
Werksnummer:
8000206171
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 35
Norm:
ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,428*
€ 0,558*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 34,13*
€ 47,13*
Lager 1955
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 37,32*
€ 49,04*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 40,13*
€ 52,22*
3 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,07*
€ 65,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,79*
€ 58,0601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,55*
€ 57,7745
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,08*
€ 47,6952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 37,60*
€ 44,744
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.