Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 6 ISO 7092 A 2 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 6 ISO 7092 A 2 200 HV
Unterlegscheibe 6 ISO 7092 A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401606
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070929240060000
EAN/GTIN:
     4051426185723
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Unterlegscheibe ISO 7092 6 A 2 200 HV 1000 Stück ISO 7092 A 2 200 HV Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.924· Normart: ISO 7092· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070929240060000
Werksnummer:
8000211862
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6
Norm:
ISO 7092
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 2 200 HV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0061*
€ 0,00912*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00803*
€ 0,01108*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00822*
€ 0,01135*
Lager 1955
4000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00841*
€ 0,01177*
1000
€ 5,90*
ab € 0,0061*
€ 0,01289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01177*
€ 0,01401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01161*
€ 0,01382
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01084*
€ 0,0129
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01064*
€ 0,01266
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01025*
€ 0,0122
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00841*
€ 0,01001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.