Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 10 ISO 7092 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 10 ISO 7092 Messing
Unterlegscheibe 10 ISO 7092 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401519
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070927009100000
EAN/GTIN:
     4051426672353
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Unterlegscheibe ISO 7092 10 Messing 100 Stück ISO 7092 Messing Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.700· Normart: ISO 7092· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070927009100000
Werksnummer:
8000211855
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Norm:
ISO 7092
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0607*
€ 0,091*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0826*
€ 0,1155*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,0879*
€ 0,1237*
2 Tage
980
100
€ 5,59*
ab € 0,0908*
€ 0,126*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0952*
€ 0,1316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.