| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019401308 Herst.-Nr.: 069211000080040 EAN/GTIN: 4043952502044 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 6921 Flansch M8x 40 10.9 200 Stück DIN 6921 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 06921.100· Normart: DIN 6921 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 069211000080040 | Werksnummer: | 8000208427 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,023500 | Gewicht brutto Kg: | 0,023500 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 8 x 40 | Norm: | DIN 6921 m.Flansch | Produktart: | Sechskantschraube | Ausfuehrung: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,139* | € 0,1935* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,16* | € 0,20* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1629* | € 0,2129* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1601* | € 0,2148* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1699* | € 0,2199* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1601* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 42,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|