Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 4,2x 70 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 4,2x 70 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Blechschraube 4,2x 70 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401229
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070500160042070
EAN/GTIN:
     4043952766699
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PZ 4,2x 70 -C-Z Stahl geh.galv.verz. 250St. ISO 7050 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 4,2x 70 -C-Z VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070500160042070
Werksnummer:
8000210951
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,2x 70 -C-Z
Norm:
ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71000
250
€ 4,30*
ab € 0,1405*
€ 0,1921*
6 Tage
71000
250
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 1955
71000
250
€ 5,99*
ab € 0,1615*
€ 0,203*
7 Tage
49700
250
€ 5,59*
ab € 0,1659*
€ 0,2059*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,173*
€ 0,213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 50,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.