Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 12 ISO 7092 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 12 ISO 7092 Messing
Unterlegscheibe 12 ISO 7092 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401131
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070927000120000
EAN/GTIN:
     4051426672247
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Unterlegscheibe ISO 7092 12 Messing 500 Stück ISO 7092 Messing Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.700· Normart: ISO 7092· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070927000120000
Werksnummer:
8000211844
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12
Norm:
ISO 7092
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6500
500
€ 4,30*
ab € 0,0679*
€ 0,0936*
Lager 1955
7500
500
€ 5,99*
ab € 0,0742*
€ 0,0972*
1 Tag
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,076*
€ 0,0991*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0794*
€ 0,1033*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0921*
€ 0,1189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.