Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 DIN 6924 m.Klemmteil 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 DIN 6924 m.Klemmteil 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 12 DIN 6924 m.Klemmteil 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401082
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069248100120000
EAN/GTIN:
     4043952503133
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
Sechskantmutter DIN 6924 Klemmteil M12 8 galv.verz. 100 Stück DIN 6924 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06924.810· Normart: DIN 6924
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069248100120000
Werksnummer:
8000208647
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016600
Gewicht brutto Kg:
0,016600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 6924 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
100
€ 4,30*
ab € 0,3717*
€ 0,5043*
6 Tage
5600
100
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5075*
Lager 1955
7900
100
€ 5,99*
ab € 0,4058*
€ 0,5298*
8 Tage
5530
100
€ 5,59*
ab € 0,4172*
€ 0,5372*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,377*
€ 0,5378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5298*
€ 0,63046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5078*
€ 0,60428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4758*
€ 0,5662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4558*
€ 0,5424
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4458*
€ 0,5305
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4058*
€ 0,4829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.