| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019401062 Herst.-Nr.: 070896009100000 EAN/GTIN: 4051426600998 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 10 Polyamid 200 Stück ISO 7089 Kunststoff PA Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse C · ohne Fase - Abmessung: 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.600· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 070896009100000 | Werksnummer: | 8000211389 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 | Norm: | ISO 7089 o.Fase | Produktart: | Unterlegscheibe | Ausfuehrung: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Polyamid Scheibe, din 125 polyamid, din 125 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0227* | € 0,0327* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0245* | € 0,0347* | | | | | 3 Tage | | | 2400 | | Frei Haus | ab € 0,03* | € 0,0511* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0348* | € 0,0521* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0388* | € 0,0545* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|