Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 DIN 6923 m.Flansch/Sperrverzahnung 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 DIN 6923 m.Flansch/Sperrverzahnung 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 10 DIN 6923 m.Flansch/Sperrverzahnung 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400887
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069238140100000
EAN/GTIN:
     4043952716489
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch/Sperrverzahnung M10 8 galv.verz. 500 Stück ~DIN 6923 8 Sperrzahn galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.814· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069238140100000
Werksnummer:
8000208607
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011200
Gewicht brutto Kg:
0,011200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
DIN 6923 m.Flansch/Sperrverzahnung
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10250
500
€ 4,30*
ab € 0,0313*
€ 0,0449*
Lager 1955
12000
500
€ 5,99*
ab € 0,0374*
€ 0,0509*
6 Tage
8500
500
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0513*
7 Tage
8400
500
€ 5,59*
ab € 0,0387*
€ 0,0519*
5 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0405*
€ 0,054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.