| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019400848 Herst.-Nr.: 069251150120150 EAN/GTIN: 4051426668035 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 6925 Klemmteil M12x 1,5 10 galv.verz. 100 Stück DIN 6925 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit metrischem Feingewinde · Ganzmetall - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06925.115· Normart: DIN 6925 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 069251150120150 | Werksnummer: | 8000208677 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,015560 | Gewicht brutto Kg: | 0,015560 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 12 x 1,5 | Norm: | DIN 6925 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 980 m12x1,5, din 6925, din 6925-10 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,5099* | € 0,7012* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,567* | € 0,7225* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,583* | € 0,753* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6394* | € 0,8194* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,70* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|