Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 10 ISO 7092 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 10 ISO 7092 Messing
Unterlegscheibe 10 ISO 7092 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400821
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070927000100000
EAN/GTIN:
     4051426672230
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Unterlegscheibe ISO 7092 10 Messing 1000 Stück ISO 7092 Messing Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.700· Normart: ISO 7092· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070927000100000
Werksnummer:
8000211843
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Norm:
ISO 7092
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0384*
€ 0,0526*
Lager 1955
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,043*
€ 0,0558*
3 Tage
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0444*
€ 0,0568*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0461*
€ 0,0589*
13 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,052*
€ 0,0664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.