Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 3,5x 32 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 3,5x 32 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Blechschraube 3,5x 32 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400558
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070493030035032
EAN/GTIN:
     4043952789575
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049 LIKO Spitze/PZ 3,5x 32 -C-Z Stahl geh.galv.verz. 500St. ISO 7049 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 3,5x 32 -C-Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07049.303
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070493030035032
Werksnummer:
8000210468
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5x 32 -C-Z
Norm:
ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0114*
€ 0,0179*
4 Tage
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,0228*
€ 0,0335*
Lager 1955
10500
500
€ 5,99*
ab € 0,0249*
€ 0,0345*
5 Tage
7500
500
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0352*
1 Tag
7350
500
€ 5,59*
ab € 0,0254*
€ 0,0352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.