Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400378
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070900109100000
EAN/GTIN:
     4043952505045
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 10 Stahl 200 HV galv.verz. 100 Stück ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.010· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070900109100000
Werksnummer:
8000211567
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0473*
€ 0,0592*
10 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,0603*
€ 0,0603*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0719*
€ 0,0719*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0749*
€ 0,0749*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0865*
€ 0,0974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.