Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 5 ISO 7092 Stahl 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 5 ISO 7092 Stahl 200 HV
Unterlegscheibe 5 ISO 7092 Stahl 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400318
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070920040050000
EAN/GTIN:
     4051426618436
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Unterlegscheibe ISO 7092 5 Stahl 200 HV 5000 Stück ISO 7092 Stahl 200 HV Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 5 VE=S (5000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.004· Normart: ISO 7092· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070920040050000
Werksnummer:
8000211814
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5
Norm:
ISO 7092
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 4,90*
ab € 0,00375*
€ 0,00838*
5 Tage
nicht lagernd
5000
€ 4,30*
ab € 0,0063*
€ 0,00864*
7 Tage
nicht lagernd
5000
€ 7,99*
ab € 0,00749*
€ 0,00969*
Lager 1955
nicht lagernd
5000
€ 5,99*
ab € 0,00775*
€ 0,01006*
13 Tage
nicht lagernd
5000
€ 4,95*
ab € 0,00802*
€ 0,01031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01006*
€ 0,01197
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00978*
€ 0,01164
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00918*
€ 0,01092
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00886*
€ 0,01054
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00846*
€ 0,01007
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00775*
€ 0,00922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.