| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019400247 Herst.-Nr.: 067980110105000 EAN/GTIN: 4043952477625 |
| |
|
| | |
| Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 10,5 Federstahl galv.verz. 1000St. ~DIN 6798 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 10,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.011· Normart: DIN 6798· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 067980110105000 | Werksnummer: | 8000207016 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | A 10,5 | Norm: | DIN 6798 Form A außengezahnt | Produktart: | Fächerscheibe | Ausfuehrung: | Federstahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6798 Fächerscheibe, DIN 6798 Scheibe, Fächerscheibe DIN 6798, Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, reyher din 6798 a vz 10,5, din 432, din 432 d10,5 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0138* | € 0,0197* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0149* | € 0,0201* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0169* | € 0,0229* | | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0158* | € 0,0235* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0175* | € 0,0235* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|