Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400136
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070900100100000
EAN/GTIN:
     4043952504871
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 10 Stahl 200 HV galv.verz. 500 Stück ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.010· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070900100100000
Werksnummer:
8000211542
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
500
€ 4,30*
ab € 0,0226*
€ 0,0278*
Lager 1955
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,0278*
€ 0,0326*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0341*
€ 0,0341*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0353*
€ 0,0353*
8 Tage
5100
500
€ 5,59*
ab € 0,0353*
€ 0,0353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.