Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 4 ISO 7092 Stahl 200 HV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 4 ISO 7092 Stahl 200 HV
Unterlegscheibe 4 ISO 7092 Stahl 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399902
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070920040040000
EAN/GTIN:
     4051426721907
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Unterlegscheibe ISO 7092 4 Stahl 200 HV 5000 Stück ISO 7092 Stahl 200 HV Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 4 VE=S (5000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.004· Normart: ISO 7092· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070920040040000
Werksnummer:
8000211813
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4
Norm:
ISO 7092
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
500
€ 4,30*
ab € 0,0921*
€ 0,1275*
Lager 1955
1000
500
€ 5,99*
ab € 0,1008*
€ 0,1314*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,109*
€ 0,141*
11 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,116*
€ 0,15*
3 Tage
1000
500
Frei Haus
ab € 0,13*
€ 0,175*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,01008* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 65,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.