| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019399859 Herst.-Nr.: 069241150160150 EAN/GTIN: 4051426667502 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 6924 Klemmteil M16x 1,5 10 galv.verz. 50 Stück DIN 6924 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · nichtmet. Einsatz · hohe Form · Feingew. - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06924.115· Normart: DIN 6924 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 069241150160150 | Werksnummer: | 8000208639 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,037800 | Gewicht brutto Kg: | 0,037800 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 16 x 1,5 | Norm: | DIN 6924 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din6924 m16x1,5, din 6924, din 6924 m16 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3294* | € 0,5194* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,9078* | € 1,2433* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,9914* | € 1,3012* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,0376* | € 1,3476* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,1656* | € 1,4956* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|