| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019399853 Herst.-Nr.: 069248100160000 EAN/GTIN: 4043952503140 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 6924 Klemmteil M16 8 galv.verz. 50 Stück DIN 6924 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06924.810· Normart: DIN 6924 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 069248100160000 | Werksnummer: | 8000208648 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,037800 | Gewicht brutto Kg: | 0,037800 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 16 | Norm: | DIN 6924 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,9071* | € 1,1771* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 35,705* | € 48,72* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 38,805* | € 49,945* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 39,075* | € 50,69* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 36,075* | € 51,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7815* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|